Nedtrain Oud
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
51215
51215.030.008
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
Vis à tête poêlier fendue, filetage total NF ≈E25-129 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
8 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
7
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
2
L (mm)
8
n
1
P
0.5
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-129
Numéros d'articles
Numéro d'article
51215.030.008
EAN
8715494613057
UBB
500633188239
UNSPSC
31161504