Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01097
01097.080.016
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
Vis à tête hexagonale réduite et bout téton court tronconique DIN 564 Acier Brut 22H M8X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
16 mm
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
6
L (mm)
16
P
1.25
s
10
z2
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
564
Numéros d'articles
Numéro d'article
01097.080.016
EAN
8717077292710
UBB
500650782682
UNSPSC
31162400