01091
01091.160.030
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
Vis à tête hexagonale réduite avec gorge et bout téton DIN 561 Ri Acier Electro zingué 22H M16X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
2
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
30 mm
Threaded pitch (P)
2
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M16
dg
13
dp (max.)
12
g2
7
k
11
L (mm)
30
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
561-Ri
Numéros d'articles
Numéro d'article
01091.160.030
EAN
8717077270879
UBB
500647913176