Nedtrain Oud
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
08750
08750.160.100
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
Vis à tête hexagonale pour appareils de pression ISO 4014 Acier (AD-W7) Brut 5.6 M16X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
5.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
100 mm
Classe
5.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C. bullet.
Répond aux exigences des normes AD2000-W7, TRD106 et DIN 267-13..
Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
100
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
08750.160.100
EAN
8715492563804
UBB
950351669250