01250
01250.120.020
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
Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X1,50X20/S=19
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
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
M12
Longueur
20 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
20
P
1.5
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
Numéros d'articles
Numéro d'article
01250.120.020
EAN
8715492040015
UBB
951351603075