04173
04173.200.045
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
Vis à tête hexagonale filetage total MEF DIN 961 Acier Electro zingué 10.9 M20X1,50X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
45 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
45
P
1.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
Numéros d'articles
Numéro d'article
04173.200.045
EAN
8717077213067
UBB
500648172038