Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04171
04171.100.040
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
Vis à tête hexagonale filetage total MEF DIN 961 Acier Brut 10.9 M10X1,00X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
40 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
Numéros d'articles
Numéro d'article
04171.100.040
EAN
8715492122407
UBB
950351338591
UNSPSC
31161620