01210
01210.160.075
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M16X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
75 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M16
k
10
L (mm)
75
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
01210.160.075
EAN
8715492031303
UBB
950351076480