01237
01237.040.025
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M4X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
25 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
25
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01237.040.025
EAN
8717077233706
UBB
500648280443