08761
08761.080.012
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier (AD-W7) Electro zingué 5.6 pour appareil de pression M8X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
5.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
12 mm
Classe
5.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C. bullet.
Répond aux exigences des normes AD2000-W2, TRD106 et DIN 267-13..
Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
12
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
08761.080.012
EAN
8717077244665
UBB
500648347457