My Favorites
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01430
01430.180.080
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
Vis à tête hexagonale filetage total en surcote DIN 933 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M18X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M18
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Avant le revêtement, les vis et les boulons galvanisés à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g.
Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6AZ (surdimensionnée).surcote DIN 933
Dimensions
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
80
P
2.5
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01430.180.080
EAN
8715492412614
UBB
954351343585
UNSPSC
31161620