Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
46060
46060.060.035
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Laiton CU2/CU3 Nickelé M6X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
35 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
k
4
L (mm)
35
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
46060.060.035
EAN
8715492840905
UBB
950351744996
UNSPSC
31161620