46010
46010.100.045
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Laiton CU2/CU3 M10X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
45 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
45
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
46010.100.045
EAN
8715492839961
UBB
952351026218