text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X35


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diamètre M20
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 146
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 35
P 2.5
s 30

Standards

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Article numbers

Article number 04116.200.035
EAN 8717077776302
UBB 500644706235
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.