53010
53010.200.100
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A8 (1.4529) M20X100
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
A8 (1.4529)
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
100 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A8 (1.4529)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
100
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
53010.200.100
EAN
8715492004253
UBB
500695132869