text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M16X80


Artikelnummer
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M16
Length 80 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 142
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Commodity code 7318157590

Maße

d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 2
s 24

Normen

DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 51010.160.080
EAN 8715492256720
UBB 950351781444
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.