Pomac Automation B.V.
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
01230
01230.100.070
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M10X70/S=17
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
70 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
70
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
01230.100.070
EAN
8715492036827
UBB
950351178039