Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01210
01210.120.180
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M12X180/S=19
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
180 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
180
P
1.75
s
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01210.120.180
EAN
8715494503808
UBB
500621732113
UNSPSC
31161620