01210
01210.100.040
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M10X40/S=17
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
40 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01210.100.040
EAN
8715492030351
UBB
950351069964