Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.240.080
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M24X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M24
k
15
L (mm)
80
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.240.080
EAN
8715492015587
UBB
950351056185
UNSPSC
31161620