Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.100.140
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M10X140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
140 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
140
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.100.140
EAN
8715492014054
UBB
952351005758
UNSPSC
31161620