Pomac Automation B.V.
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
45910
45910.100.050
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Titane Gr.2 M10X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.2
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Titane
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
50 mm
Classe
Gr.2
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Titane
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Titane Grade 2 (3.7035), en raison de la teneur élevée en titane pur, fonctionne parfaitement dans ces environnements extrêmement corrosifs où d'autres matériaux tels que par ex. l'acier inoxydable échoue.
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
50
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
45910.100.050
EAN
8715492838872
UBB
952351311099