Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
56100
56100.050.030
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M5X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
30 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈933
ASME
≈B18.2.3.1M
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
ISO
≈4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
56100.050.030
EAN
8715492860453
UBB
950351894221
UNSPSC
31161620