Nedtrain Oud
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
56100
56100.050.010
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M5X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
10 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
ISO
≈4017
DIN
≈933
Numéros d'articles
Numéro d'article
56100.050.010
EAN
8715492860408
UBB
950351893728