Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
56100
56100.200.035
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M20X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
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
M20
Longueur
35 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
35
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1568
DIN
≈933
ISO
≈4017
ASME
≈B18.2.3.1M
NF
≈E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
56100.200.035
EAN
8715494513906
UBB
500621801413
UNSPSC
31161620