Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
U01062
U01062.025.0225
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel UNF ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Electro zingué Gr.5 1/4-28X2.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
2.1/4 Inch
Classe
Gr.5
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Fine
Filets par pouce
28
Info
ft = filetage total
Dimensions
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Numéros d'articles
Numéro d'article
U01062.025.0225
EAN
8717077338555
UBB
500620719517
UNSPSC
31161620