U04104
U04104.037.0250
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Electro zingué passivé jaune Gr.8 3/8-16X2.1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3/8 Inch
Longueur
2.1/2 Inch
Classe
Gr.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
16
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène
ft = filetage total
Dimensions
F
0.5625
H
0.234375
LT (min.): L
6 Inch
1.25
LT (min.): L≤6 Inch
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Numéros d'articles
Numéro d'article
U04104.037.0250
EAN
8717077347656
UBB
500620808203