text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Brut Gr.5 7/8-9X5 Inch


Numero articolo
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.5
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diamètre 7/8 Inch
Longueur 5 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.5
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 9
Info
  • ft = filetage total
Code Douanier 7318158880

Dimensioni

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Standard

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numeri di articolo

Numero articolo U01000.087.0500
EAN 8717077335202
UBB 500620686013
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.