Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04161
04161.200.065
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M20X1,50X65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
65 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
65
P
1.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
Numéros d'articles
Numéro d'article
04161.200.065
EAN
8717077019751
UBB
500644712092
UNSPSC
31161620