Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04161
04161.180.160
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M18X1,50X160
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
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
M18
Longueur
160 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
160
P
1.5
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-152
DIN
960
NEN
1555
ISO
8765
Numéros d'articles
Numéro d'article
04161.180.160
EAN
8715492121349
UBB
953351781745
UNSPSC
31161620