Boulons et vis à tête hexagonale
53511
53511.100.090
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M10X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
80
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
90 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1.5
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
53511.100.090
EAN
8715492956033
UBB
500697371580
UNSPSC
31161620