Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04100
04100.240.110
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 10.9 M24X110
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
110 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
110
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
04100.240.110
EAN
8715492115645
UBB
953351007802
UNSPSC
31161620