text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
04104
04104.080.070
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M8X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
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
M8
Longueur
70 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
04104.080.070
EAN
8715493175181
UBB
954351987837