Algemeen Allen
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01200
01200.080.080
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M8X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
80
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
01200.080.080
EAN
8715492025296
UBB
950351144791
UNSPSC
31161620