01200
01200.270.260
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M27X260
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M27
Longueur
260 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
260
P
3
s
41
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Numéros d'articles
Numéro d'article
01200.270.260
EAN
8715492027986
UBB
950351162439