My Favorites
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
01200
01200.140.075
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M14X75/S=22
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
75 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
75
P
2
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Numéros d'articles
Numéro d'article
01200.140.075
EAN
8715492026316
UBB
950351150707