Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.270.120
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M27X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M27
Longueur
120 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
120
P
3
s
41
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.270.120
EAN
8715492010209
UBB
950351022435
UNSPSC
31161620