08200
08200.050.055
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M5X55
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
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
M5
Longueur
55 mm
Classe
4.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L
200mm
35
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
55
m
4
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-115-1/E25-402
NEN
102/697
ISO
≈4016/4033
DIN
601/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
08200.050.055
EAN
8717077065963
UBB
500645153361