My Favorites
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
01410
01410.200.160
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
Vis à tête hexagonale filetage ISO-Métrique DIN 933 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M20X160
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
160 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).
Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique DIN 933
Dimensions
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
160
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01410.200.160
EAN
8717077015265
UBB
500644663733