Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
01255
01255.060.016
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
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 8.8 M6X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
16 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensions
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
16
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01255.060.016
EAN
8717077235076
UBB
500648930302