Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
04140
04140.050.010
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
Vis à tête hexagonale à embase cylindro-tronconique EN 1665 Acier Electro zingué 10.9 M5X10
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
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
M5
Longueur
10 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.8
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
1665
DIN
≈6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Numéros d'articles
Numéro d'article
04140.050.010
EAN
8717077294387
UBB
500650799363
UNSPSC
31162400