BRAMMER
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
Vis à tête hexagonale à embase
51014
51014.050.025
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
Vis à tête hexagonale à embase crantée, DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
25 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensions
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
25
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
51014.050.025
EAN
8715494555289
UBB
500634384076
UNSPSC
31161620