04145
04145.080.050
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
Vis à tête hexagonale, à corps ajusté DIN 610 Acier Brut 10.9 M8X50X39,6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Lk min.
39.6
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
50 mm
Lk min.
39.6
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b:50mm
L≤150mm
13.5
b:L
150mm
18.5
b:L≤50mm
11.5
d-D
M8
ds (k6)
9
k
5.3
L (mm)
50
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
610
Numéros d'articles
Numéro d'article
04145.080.050
EAN
8717077294783
UBB
500650803306
UNSPSC
31162400