text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
24545
24545.060.070
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
Vis à tête fraisée fendue ISO 2009 Acier Brut 4.8 M6X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
70 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
11.3
Filetage total quand L ≤
45
k (max.)
3.3
L (mm)
70
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
24545.060.070
EAN
8717077318205
UBB
500651036864
UNSPSC
31162400