Nedtrain Oud
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
56440
56440.060.030
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M6X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
30 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
30
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2009
DIN
963
NF
≈E25-123
Numéros d'articles
Numéro d'article
56440.060.030
EAN
8715492864017
UBB
950353330794
UNSPSC
31161504