Nedtrain Oud
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
48170
48170.040.010
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Laiton CU2/CU3 M4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
48170.040.010
EAN
8715492848871
UBB
950353202175
UNSPSC
31161504