text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X40


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diamètre M6
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 7.9
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 28
dk (max.) 11
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 40
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standards

DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Article numbers

Article number 55110.060.040
EAN 8715492334077
UBB 950353294578
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.