55110
55110.030.035
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M3X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
35 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
ISO
≈2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
55110.030.035
EAN
8715492333681
UBB
951353576550
UNSPSC
31161504