text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Nedtrain Oud
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
56440
56440.030.016
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M3X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
16 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
16
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Numéros d'articles
Numéro d'article
56440.030.016
EAN
8715492863713
UBB
950353328574
UNSPSC
31161504