FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.200.130
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M20X130
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
130 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk (max.)
36
Filetage total quand L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
130
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.200.130
EAN
8715494111119
UBB
500571320653
UNSPSC
31161504